Execuţie:
Cheie dinamometrică uşor de manevrat şi foarte compactă, cu un singur braţ şi cu declanşare automată. Setarea se face pe afişajul digital (afişaj OLED cu acumulator, încărcabil prin cablu mini-USB). Unitatea de măsură se poate schimba uşor prin tasta multifuncţională. Acurateţe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate.
Un „efect de clic” sonor şi tactil care garantează o reglare deosebit de confortabilă şi precisă a momentului dorit.
- Clichet stabil, reversibil / reataşabil.
- Ţeavă din oţel rezistentă, robustă (călită şi cromată), formă subţire.
- Afişaj OLED cu afişarea valorii, nivelului acumulatorului şi unităţii de măsură.
- Conexiune mini-USB pentru încărcarea acumulatorilor ecranului.
- Mâner ergonomic pronunţat. Gulerul previne alunecarea. Sigilat pentru protecţie împotriva impurităţilor şi lichidelor.
- Afişaj de deblocare a mecanismului de reglare vizibil din orice poziţie.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Funcţionare:
Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.
Aplicaţie:
Pentru serii medii până la mari.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Livrare:
Cablu mini USB pentru display OLED.
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.