Execuţie:
Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, prereglabilă conform scalei (Nm şi lbfft) şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, toate piesele de uzură sunt din material de calitate iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. După atingerea momentului, revine imediat în poziţia de repaus. Carcasă şi mâner din ţeavă dreptunghiulară rezistentă.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Funcţionare:
Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.
Aplicaţie:
Ideală pentru reparaţii şi lucrări de serie datorită reglării rapide.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.