Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă Izolată VDE

Cod articol: 731150
de la 
La cerere
Livrabil
24 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat cu lamă tăietoare în formă de seceră şi mecanism cu transmisie (utilizare cu o singură mână). Fără devierea lamei tăietoare, cu ghidaj dublu.
Izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea curată a cablurilor din aluminiu sau cupru (şi a liţelor). A nu se utiliza pentru sârmă de oţel, aliaje dure de aluminiu, conductoare din cupru tras dur.

Material:

Cuţit din oţel special, braţe din tablă de oţel cu manşoane de prindere.

Notă:

Puterea de tăiere a conductoarelor unice este redusă cu cca. 30 %.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru VDE"