Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung Acoperit cu strat TiN

Cod articol: 643333
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
68 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.
Tije acoperire în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături