Execuţie:
Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.
Tije acoperire în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.
Aplicaţie:
Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.
Standard:
DIN 7422
Material:
Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.