Bit de şurubelniţă hexagonală, 3/8 inch, lung Acoperit cu strat TiN

Cod articol: 637633
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
85 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tije cu strat de acoperire TiN, pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicate. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături