Execuţie:
Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tije cu strat de acoperire TiN, pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicate. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.
Aplicaţie:
Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.
Standard:
DIN 7422
Material:
Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.