Şurubelniţă pentru fantă, pentru electricieni, ⌀ redus al lamei, cu mâner Kraftform complet izolată

Cod articol: 663200
de la 
La cerere
Livrabil
298 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat cu tăiş conic, fosfatat cu zinc. ⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.