Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu ⌀ redus al lamei, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată

Cod articol: 668720
de la 
La cerere
Livrabil
118 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat, fosfatat cu zinc.
⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.