Cablu de tragere din fibră de sticlă GF3 în cutie din plastic

Cod articol: 814867
de la 
La cerere
Livrabil
32 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cablu din fibră de sticlă gros de 3 mm0, rezistent la întindere până la 5 kN și totuși foarte flexibil (o rază de până la 55 mm); ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în ţevi deja căptușite când există multe coturi de ţeavă.
Mâner și mâner de transport ergonomic. Vârf de ghidare brevetat cu egalizarea torsiunii și protecție la îndoire (2× filet exterior ⌀ RTG 6 mm). Protecție automată la retragere. Strat de acoperire anti-alunecare. Potrivit pentru șantiere de construcții, cu protecție la stropire și praf, rezistent la șocuri și la spargere. Posibile până la raza de 38 mm.
De asemenea, compatibil cu RUNPOCAM RC2 (Cod 814878) și tijele din bazalt (Cod 814877).

Livrare:

Include accesorii în cutie din plastic astfel încât acestea să nu se piardă: 1 vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo) cu egalizarea torsiunii, 1 manșon de capăt cu protecție la îndoire RTG ⌀ 6 mm, 1 accesoriu de tragere, 1 adeziv special 3 g, 1 buclă de tragere a cablului ( ⌀ 14 mm în exterior), 6 manșoane adezive ⌀ 3 mm, 3 ocheți de tracțiune ⌀ 7 mm, 1 capăt conic ⌀ 11 mm, 1 manșon de conectare, 2 chei de montaj, 1 baterie buton CR2032.