Pereche de mănuşi MASTER FIT

Cod articol: 094303
Reducere
de la  4,74 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 2,88 € 4,74 €
  • de la 12
    de la 2,40 € 3,95 €
La cerere
Livrabil
14.323 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Descriere

Execuţie:

MASTER FIT Mănuşă pentru montaj. Cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă, pentru cele mai înalte exigenţe privind precizia, flexibilitatea şi sensibilitatea tactilă în medii de lucru uscate. Suprafaţă cu structură fină pe partea interioară a palmei, obţinută printr-un proces elaborat finisare. Compatibilitate cu ecranele tactile astfel că telefoanele smartphone şi în general ecranele tactile pot fi operate fără scoaterea mănuşii. Durabilitate îndelungată datorită rezistenţei ridicate la abraziune. Fără DMF şi cu certificare Öko-Tex.
MASTER FIT Mănuşă pentru montaj cu noduli pe faţa palmei.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături