Pereche de mănuşi MASTER CUT D

Cod articol: 094446
Reducere
de la  14,46 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 6,48 € 14,46 €
  • de la 12
    de la 5,40 € 12,05 €
La cerere
Livrabil
41.145 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D

Descriere

Execuţie:

Mulate pe mâini şi extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzaţie tactillă extrem de plăcută şi permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt recomandate pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Recomandate ca optime şi pentru lucrări cu piese uşor uleioase.
GARANT MASTER CUT D. Nivel D de protecţie la tăiere, fără fibră de sticlă sau de oţel. Cu articulaţia policelui întărită, pentru creşterea durabilităţii.
Mănuşile pot fi spălate de până la 4 ori la o temperatură între 40° – 60° C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături