Pereche de mănuşi ESD neacoperită

Cod articol: 094221
Reducere
de la  1,57 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 0,71 € 1,57 €
  • de la 12
    de la 0,59 € 1,31 €
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
25.142 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Mănuşi ce asigură o sensibilitate tactilă ridicată, pentru protecţie împotriva descărcării electrostatice (ESD). Mobilitate optimă a degetelor datorită materialului de bază flexibil. Recomandate în special pentru montarea componentelor electronice şi plăcilor de circuit, precum şi pentru cablaje şi cablări.
Fără strat de acoperire pentru a permite pielii să respire şi o sensibilitate tactilă foarte ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături