Execuţie:
Îmbrăcămintea de protecţie la sudură
clasică, de o singură culoare, este foarte
robustă şi oferă un confort ridicat
la purtare şi o bună
capacitate de aerisire. Îmbrăcămintea garantează o protecţie preventivă împotriva căldurii, scânteilor şi stropilor de sudură. În plus, seria are proprietăţi ignifuge care se menţin şi după spălarea repetată a articolelor. Domenii de utilizare: Lucrări cu oţel, industria prelucrării metalelor, sudură, construcţii de instalaţii, turnătorii.
Pantalonii cu betelie PROBAN® au multe buzunare, pentru depozitarea ustensilelor de lucru. Betelia pantalonilor are o închidere ascunsă, cu nasturi.
- Două buzunare tip pungă.
- Buzunar întărit pentru metru şi la şezut cu clapă şi cu capsă ascunsă.
- Design al şliţului cu nasturi ascunşi.
Standard:
- EN ISO 11611, Clasa 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Notă:
La cerere, seria se poate livra cu gramajul textil 470g/m2 certificat conform EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Sau într-o variantă mai uşoară cu 320g/m2, verificată conform EN 11611, Clasa 1, A1 şi EN 11612 A1, B1, C1. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.