Execuţie:
Datorită stabilității bune pe termen lung şi rezistenței ridicate la ciuperci şi bacterii, efortul de întreținere pe întreaga durată de viață este redus semnificativ. Datorită formulei sale speciale,
lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire HPC VEG are o pierdere foarte scăzută prin evaporare (formarea de ceață). Amestecat cu apă,
lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire HPC VEG produce o emulsie fin dispersată şi de stabilitate ridicată, protecție foarte bună la coroziune şi tendință de producție foarte scăzută a spumei. Emulsiile sunt deosebit de rezistente la microorganisme permițând astfel o durată lungă de viață cu costuri reduse de întreținere.
- Lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire HPC VEG
- Raport optim între efectul de spălare şi cel de plasă
- Maşini-unelte curate, capacitate mare de preluare a presiunii, pierderea scăzută prin evaporare
- Compatibilitate excelentă cu pielea
- Capacitate ideală de îndepărtare a murdăriei, reducând astfel expunerea la microorganisme
- Efort moderat de curățare şi de întreținere
- Capacitate de filtrare de înaltă performanță a emulsiei folosite
Lichid de răcire
fără clor, formaldehidă şi acid boric pentru
exigenţe ridicate. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar şi la solicitări maxime în forţele moleculare ale uneltei de aşchiere.
Lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire HPC VEG este un lubrifiant de răcire fără acid boric, solubil în apă, cu o stabilitate ridicată pe termen lung, cu o capacitate excelentă de spălare şi cu producţie scăzută de spumă.
Fără substanțe periculoase! (fără bor şi fără amine).
Maşini şi scuturi curate = cu
lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire HPC VEG, aveţi garanţia unui loc de muncă curat. Datorită tendinței sale scăzute de spumare,
lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire HPC VEG poate fi utilizat în aceeaşi măsură la duritate foarte scăzută a apei şi la duritate mare. Recomandat pentru operațiunile de şlefuire şi de prelucrare universală ale oțelului, ale oțelurilor înalt aliate (titan) şi ale metalelor neferoase.
Lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire HPC VEG poate fi utilizat şi cu scule cu răcire internă şi la presiuni ridicate ale pompei.
Perioada de valabilitate: 12 luni.
Avantaj:
Concentratele protejează împotriva coroziunii, menajează vopseaua, sunt inofensive din punct de vedere fiziologic, sunt foarte rezistente la infestarea cu bacterii şi sunt bine tolerate la contactul cu pielea.
Aplicaţie:
Pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (IKZ), recomandată la presiuni mari.
Date de utilizare:
- Şlefuirea otelurilor si a metalelor neferoase: 5 - 7 %
- Aşchierea oţelurilor si a metalelor neferoase: 5 - 15 %