Dulap pentru produse de curăţat, lăţime 30G cu uşi batante din tablă masivă

Cod articol: 987030
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 25
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25

Descriere

Execuţie:

Dulap universal pentru păstrarea articolelor de curăţenie, aparatelor de curăţare şi articolelor de îmbrăcăminte. Montarea rafturilor de depozitare galvanizate este posibilă la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite pe partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Capacitate portantă a raftului de depozitare 25 kg. Perforaţii de 9×9 mm în grilajul de 37 mm al carcasei de compartimentare adecvate pentru fixarea cârligelor şi suporturilor Easyfix (Grupa 95).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile pentru articole de curăţenie sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu toate dulapurile GridLine cu adâncimea 20G şi pot fi combinate cu acestea după preferinţe. Consultaţi Grupa 94 pentru mai multe accesorii, precum rafturile de depozitare şi sertarele.