Stâlpi de blocare (2 piese), inclusiv chingă negru

Cod articol: 994310
de la 
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Stâlp de blocare pentru interior. Ideal când este necesară blocarea unui spaţiu mare cu o lungime a chingii de 10 m, oferă numeroase posibilităţi de utilizare când cerinţele privind distanţa se modifică. Disc de bază din fontă, acoperire cu disc de bază din plastic negru, ţeava stâlpului este din metal.

Aplicaţie:

Pentru interior.

Livrare:

Set cu câte 2 buc. inlcusiv chingi.

Culoare:

Disc de bază negru, stâlp negru acoperit cu vopsea pulbere neagră.

Notă:

Imprimare digitală individuală posibilă la cerere.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"