Raft de bază pentru sarcini mari cu 2 rame cu coloană Adâncime utilă 950 mm

Cod articol: 993020
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 4.000
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Cadru cu coloane din profil tip C, lăţime 100 mm. Cu găuri de suspendare la distanţe de 50 mm, pentru suspendarea rafturilor culisante. Cu tijă de închidere (o singură blocare de tragere), bază de cap și panou posterior (4 piese pt. dim. 2000, 5 piese pt. dim. 2500).

Aplicaţie:

Pentru echiparea cu rafturi culisante Cod 993101, 993111 şi cu pereţi laterali Cod 993260; 993270, uşi batante Cod 993321; 993331 şi rulouri electrice Cod 993310993316.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Din motive de siguranţă, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de aşezare cu materialul de fixare recomandat.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.