Execuţie:
Cadrelecu coloane din profil tip C cu lăţimea de 100 mm sunt echipate cu 3 sau 4 rafturi cu deschidere completă ( deschidere 100%). Găuri pentru suspendare la intervale de 50 mm.
Culoare:
Cadru, perete posterior gri deschis RAL7035, rafturi culisante albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
- Din motive de siguranţă, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de aşezare cu materialul de fixare recomandat.
- Rafturile pot fi echipate cu pereţi laterali Cod 993260; 993270, seturi de uşi batante Cod 993321; 993331 şi rulouri electrice Cod 993310 − 993316.
- La încărcarea la capacitate maximă a unui raft de bază şi a unui raft anexat, podeaua este supusă următoarelor sarcini: Încărcare punctiformă 2500 kg, presare pe suprafaţă 10 kg/cm2, încărcare pe suprafaţă per m2 3290 kg/m2.
- Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.