Execuţie:
Cadru cu profil T şi raft galvanizat. Cu o greutate maximă de încărcare de 150 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului uşor prin introducere.
Greutate portantă pe raft: la înălţimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.
Descriere:
Dimensiuni de montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm
Raft anexat: Lungime nominală +6 mm
Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm
Aplicaţie:
Ideal pentru industrie, meşteşugari, comerţ, administraţie, arhivă etc. cu utilizare optimă a spaţiului.
Livrare:
Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.
Notă:
- Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.
- Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
- Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.
- Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
- Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.
- Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.