Raft anexat pentru sarcini mari, cu 1 cadru cu coloane cu raft culisant cu deschidere 100 % Adâncime utilă 1350 mm

Cod articol: 993411
de la 
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 1.000
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 4.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50

Descriere

Execuţie:

Cadrele cu coloane din profil tip C cu lăţimea de 100 mm sunt echipate cu 3 sau 4 rafturi cu deschidere completă ( deschidere 100%). Găuri pentru suspendare la intervale de 50 mm.

Culoare:

Cadru, perete posterior gri deschis RAL7035, rafturi culisante albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Din motive de siguranţă, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de aşezare cu materialul de fixare recomandat.
  • Rafturile pot fi echipate cu pereţi laterali Cod 993260; 993270, seturi de uşi batante Cod 993321; 993331 şi rulouri electrice Cod 993310993316.
  • La încărcarea la capacitate maximă a unui raft de bază şi a unui raft anexat, podeaua este supusă următoarelor sarcini: Încărcare punctiformă 2500 kg, presare pe suprafaţă 10 kg/cm2, încărcare pe suprafaţă per m2 3290 kg/m2.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.