Raft anexat pentru dosare cu 1 cadru cu coloană Adâncime 325 mm

Cod articol: 990405
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 120
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm), cu fante de suspendare la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. Rafturi din tablă galvanizată, crestate pentru prinderea pereţilor despărţitori,cu bară opritoare rotunjită împotriva alunecării.

Culoare:

Cadrul cu coloane albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru asigurarea stabilităţii rafturilor la un raport înălţime la adâncime mai mare de 5:1, trebuie luate măsuri pentru prevenirea răsturnării.
  • Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.