{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | RackGuard (S) SLR | |
Înălţime | 600 mm | |
Lăţime A max. | 85 mm | |
Adâncime B max. | 40 mm | |
Greutate | 1,6 kg | |
Tip produs | Protecţie împotriva lovirii |
Cod articol | 994420 SLR | |
Număr producător | P-03-01-0018 |