Execuţie:
Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere aluminiu. Sertare cu ştanţări pentru prinderea barelor despărţitoare cu fante la intervale de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarului de 75 mm).
Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Obligatoriu pentru toate cărucioarele de montaj sau pentru carcasele şi bancurile de lucru mobile.
Adaptat pentru:
Toate carcasele ESD 16G.
Culoare:
Corp sertare şi parte frontală în gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.
Notă:
Carcasa Pro este posibilă doar un singur sertar cu o înălțime față de 50 mm, numai în poziția superioară.