INFO Point cu monitor de 24 inch

Cod articol: 948005
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Descriere

Execuţie:

GARANT INFO Point este un post de lucru modern pentru computer, pentru afişarea şi editarea informaţiilor digitale, pentru înregistrarea datelor, precum şi ca staţie de feedback cu scaner de coduri de bare conectat (nu este cuprins în setul de livrare).
INFO Point dispune de o carcasă robustă din tablă de oţel. Pe partea frontală, la o înălţime ergonomică, se află o placă rabatabilă pentru aşezarea tastaturii şi mouse-ului computerului. Sub placă, în spatele uşii care se poate închide, pot fi integrate în spatele uşii pentru clienţi PC sau Linux. Placa şi uşa pot fi blocate cu încuietori DOM cu cilindri cu pini. Dacă este necesară ventilarea aparatelor situate în corp, acest lucru este asigurat de peretele perforat aflat pe partea posterioară, cu orificii perforatede□ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Acest perete are în acelaşi timp şi rol de suport pentru cârlige şi suporturi Easyfix.
Cu monitor 24 inch încorporat fix.

Culoare:

Corp antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.