Dulap garderobă pentru separare murdare-curate cu soclu şi încuietoare de siguranţă

Cod articol: 949722
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Descriere

Execuţie:

Dulap garderobă cu compartiment extralat pentru separare murdare-curate. Peretele intermediar din interiorul unui compartiment serveşte la separarea igienică a hainelor de stradă şi de lucru. Uşile batante cu închidere comună se pot încuia central cu ajutorul unui lacăt. Uşi cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete. Cu raft superior sudat. Șină pentru haine cu 3 cârlige glisante.
Cu soclu
Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.