Dulap de garderobă cu soclu şi încuietoare cilindrică DOM

Cod articol: 949612
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Descriere

Execuţie:

Dulap pentru garderobă cu lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete.
Cu soclu.
Cu încuietoare cilindrică DOM de înaltă calitate.
Conceptul de ventilaţie: Admisia aerului în partea din spate a dulapului cu rafturi asigură o aerisire bună şi uscarea în compartiment. Alimentarea cu aer în cazul dulapurilor speciale se realizează prin intermediul orificiilor de deasupra soclului retras.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.