Dulap de garderobă cu inserție superioară înclinată, picioare din plastic şi încuietoare cilindrică DOM

Cod articol: 949632
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Încuietoare cilindrică: inserție modulară
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Descriere

Execuţie:

Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, care previne lipsa de mișcare a obiectelor. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige glisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete.
Cu picioare de plastic.
Cu zăvor cilindric cu știfturi DOM de înaltă calitate.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.