Dulap de depozitare cu uşi batante din tablă masivă

Cod articol: 944111
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 500
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Dulap de depozitare echipat în 30×11G.
Casete transparente din plastic ABS pentru o depozitare ferită de praf. Lucrurile depozitate pot fi scoase prin răsturnarea casetei transparente. În scopul montării, cutiile pot fi scoase şi aşezate una peste alta.
Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Livrare:

Dulap cu cutii transparente incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.