Execuţie:
Dulap echipat 40×20G, cu sertare 36×14G.
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.
Înălţime frontală sertare 125 mm.
Livrare:
Dulap cu rafturi de depozitare şi sertare incluse.
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere. Roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.
Uşi şi părţi frontale antracit RAL 7016, acoperite cu strat de pulbere.
Notă:
Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod
940501 –
940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.