Dulap cu uşi batante cu uşi batante cu geam

Cod articol: 949503
de la 
La cerere
Livrabil
84 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 60
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 500
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Descriere

Execuţie:

Corp şi uşi din tablă de oţel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Uşile sunt întărite pe partea interioară şi se pot închide cu încuietoare cilindrică de la mânerul de împingere. Informaţiile mai detaliate despre modalităţile de închidere sunt incluse la Cod 950050950060.
Cu uşi batante cu geam (geam de policarbonat).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.