Nr. art.: 920016

Workstation eLevel cu blat din bambus

Marcă: GARANT GridLine
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 50
Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Egalizarea înălţimii 25
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 700-1000
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
2.050,29 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Workstation eLevel − reglabil electric pe înălţime fără trepte. Reglare pe înălţime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran şi funcţie de memorare. Prin acţionare se adaptează înălţimea intregii staţii de lucru.

Culoare:

Picior antracit RAL 7016, neconfigurabil.
Coloană de ridicare din aluminiu eloxat, neconfigurabilă.
Perete lateral şi posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabili.

Notă:

  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 500 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).

Toate informaţiile despre produs

Model de construcţie
Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime
700-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)
250 kg
Model cu reglare pe înălţime
Electric
Grosimea plăcii
50 mm
Egalizarea înălţimii
25 mm
Selectarea culorii
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs
Blat de lucru cu reglare electrică pe înălţime

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături