Banc de lucru Vario cu 2 carcase, dispozitiv de rabatare şi de reglare pe înălţime, înălţime 850 mm, Blat din bambus 20×20G

Cod articol: 922821
de la 
La cerere
Livrabil
24 livrabil imediat
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Carcasă cu dispozitiv integrat GARANT de rabatare şi reglare pe înălţime Cod 967568 Ref. 120, inclusiv menghină Cod 967100 Ref. 120. Lăţime carcasă de menghină 16G, inclusiv sertar. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Carcasă cu menghină: Uşă cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Setare care nu se închid.

Livrare:

1 × carcasă cu sertare, 1 × carcasă dispozitiv de rabatare şi de reglare pe înălţime şi menghină, blat de lucru.

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate