Execuţie:
Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lăţime cu bară transversală distanţare. Cu 2 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Cu reglare electrică pe înălţime, fără trepte. Reglare pe înălţime cu ajutorul butonului manual. Cablu de conectare cu ştecăr german cu contact de protecţie. Putere de conectare 250 V / 50 Hz cu maxim 340 W.
Livrare:
2 × picior de sprijin reglabil electric pe înălțime, 2 × pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.
Accesorii opţionale:
Accesoriile suplimentare precum caracasa, acoperirea laterală etc. sunt prezente la componentele individuale GridLine din grupa 92.
Culoare:
Corp şi picioare de sprijin gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Se livrează nemontat. Poziţia butonului manual poate fi aleasă după preferinţe. La montarea în serie, sunt necesare în mod obligatoriu şi table forfecate Cod
927220.