Banc de lucru Vario Basic, cu perete posterior, înălţime 850 mm, Blat din fag Multiplex

Cod articol: 922024
de la 
La cerere
Livrabil
95 livrabil imediat
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 600
  • Grosimea plăcii: 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picioare de sprijin cu lăţimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Perete posterior suplimentar pentru mărirea capacităţii portante. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare.

Livrare:

2 picioare, 1 pereche de guseuri, 1 perete posterior din două componente, blat de lucru.

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi picior de sprijin gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Produse potrivite

Din aceeași serie "vario Basic"