Execuţie:
Burghiu pentru găuri adânci, cu un tăiș, cu canale drepte, pentru adâncimi de găurire de până la 1000 mm în versiunea standard și până la 6000 mm la cerere. Forma circumferențială proiectată universal pe capul de găurire permite lucrul sigur într-o gamă largă de materiale.
Notă:
Pentru utilizarea fiabilă a burghiilor cu găuri adânci, este necesară o gaură pilot de cel puțin 4 × D cu burghiu pilot nr.
122736 sau nr.
123885 și
231605 pentru diametre mai mari sau cu burghiu pilot nr.
122606 pentru aluminiu. Pentru găurile adânci > 50×D, unealta trebuie să fie susținută cu un cadru la intervale de 50×D. Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiul respectiv pentru găuri adânci. Lungime canelură L
C = L
2 + 1,5 × D
C. Se recomandă o presiune a lichidului de răcire de > 40 bari.