Execuţie:
Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,2
- Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
- Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
- Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
- Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
Aplicaţie:
- Pentru condiţii extreme de prelucrare.
Cu plăcuţe amovibile Cod
236605 −
236610.
Livrare:
Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).
Notă:
Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.
Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.