GARANT Master Steel Freză din carbură monobloc TiAlN

Cod articol: 201646
de la 
La cerere
Livrabil
43 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Rectificare cu detalonare excentrică pentru tăişuri robuste. Dimensiuni similare DIN 6527.

Avantaj:

Geometrie optimizată a canalelor de aşchii pentru un transport mai bun al aşchiilor.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 201645.

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături