{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 23,5 mm | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de teşire înapoi | 45 grad | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ minim de intrare Dmin | 36 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 35,8 mm | |
Lungime activă L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SD.. 090308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 216102 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469939 |