{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 200 mm | |
Număr de dinţi Z | 14 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 47,5 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 213 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 60 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229700 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Număr producător | THN04495 |