Cap sincron pentru ER16

Cod articol: 338183
de la 
La cerere
Livrabil
190 livrabil imediat
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari

Descriere

Execuţie:

  • Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe maşinile cu arbore sincron.
  • Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensarea erorilor de sincronizare, obţinându-se astfel o calitate mai bună a filetului şi o creştere semnificativă a durabilităţii.
  • Pentru suporturi de bucşe elastice şi scule acţionate conform ISO 15488 (DIN 6499).
  • Recomandat pentru filet pe stânga şi pe dreapta.

Adaptat pentru:

Suporturi sincron ER Cod 338180.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Prelucrarea filetelor"