Cheie dinamometrică „Slipper” cu scală

Cod articol: 657762
de la 
La cerere
Livrabil
45 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Mecanismul de declanşare special, cu alunecare, împiedică eliberarea nedorită.
Cheie dinamometrică cu un singur braţ reglabilă prin intermediul scalei micrometrice şi cu declanşare automată. Blocare împotriva schimbării nedorite a setărilor la capătul mânerului. Cu funcţie integrată de clichet.
Unităţi de măsură: Nm.

Avantaj:

Mecanismul fin de declanşare facilitează lucrările în zonele greu accesibile.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanşare garantează că valoarea reglată a momentului poate fi atinsă cu siguranţă, dar nu depăşită.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±6 % din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat