{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 10850 | |
Debit maxim de aer necesar | 28,2 l/min | |
Frecvenţa percuţie | 233 Hz | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Greutate | 0,26 kg | |
Zgomot de lucru | 79 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Lungime | 108 mm | |
Tip produs | Ştift de gravare |
Cod articol | 079708 10850 | |
Număr producător | 10850 |