Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR1220HX

Cod articol: 070241 GSR1220HX

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GSR 12V-20HX
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 18 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 20 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 400 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.300 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 0 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
Greutate 0,7 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 12V
USP2 Motor fără perii, în l-Boxx

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070241 GSR1220HX
Număr producător 06019D4105

Descriere

Execuţie:

Bosch Maşini de găurit cu acumulator
  • Maşini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi pentru afişajul nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare a momentului de rotaţie în mai multe trepte pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Softgrip.

Raport performanţă - greutate de top cu moment de torsiune de până la 20 Nm pentru înşurubare puternică cu o greutate mică şi lungime redusă a capului de 163 mm.
Durabilitate mare datorită motorului CE fără perii.

Avantaj:

Suport universal de biţi.

Livrare:

Inclusiv încărcător, L-BOXX, clips pentru centură, suport de biţi, 4× clemă colorată, inserție 1/2 L-BOXX pentru încărcător, inserţie 1/2 L-BOXX pentru aparat.

Notă:

Acumulatori de rezervă şi încărcătoare compatibile găsiţi la Cod 073851073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături