Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator

Cod articol: 070241
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
183 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Bosch Maşini de găurit cu acumulator
  • Maşini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi pentru afişajul nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare a momentului de rotaţie în mai multe trepte pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Softgrip.

Raport performanţă - greutate de top cu moment de torsiune de până la 20 Nm pentru înşurubare puternică cu o greutate mică şi lungime redusă a capului de 163 mm.
Durabilitate mare datorită motorului CE fără perii.

Notă:

Acumulatori de rezervă şi încărcătoare compatibile găsiţi la Cod 073851073866.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături