Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lampă de lucru COLOUR MATCH cu LED în culori naturale şi cu acumulator MULTI3

Cod articol: 081514 MULTI3
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului MULTIMATCH 3
Flux luminos 3.000 lm
Durata de iluminare 15 h
Alimentare cu energie Cu acumulator
Culoarea luminii Culoare reală
Valoare CRI 96
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 11,1 V
Lungimea totală 240 mm
Lăţimea totală 230 mm
Greutate 1.970 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081514 MULTI3
Număr producător 03.5653

Descriere

Execuţie:

COLOUR MATCH. LED special cu valoare CRI mare pentru redarea perfectă a culorilor şi durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curăţare şi pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. Lentila de sticlă poate fi schimbată, este rezistentă la toate tipurile de solvenţi, chiar şi la curăţarea zilnică.
MULTIMATCH 3. Lampă de lucru cu acumulator, performantă, portabilă, cu selecţie a culorii de temperatură în 5 trepte. Afişarea pe verso a capacităţii acumulatorului şi a timpului rămas de funcţionare. Picior integrat recomandat pentru montarea directă pe stativ Scangrip 081252 1,35-3.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv încărcător.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii