Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ochelari confortabili de protecţie MAXIM™ Ballistic CLEAR

Cod articol: 096215 CLEAR
  • Acoperire optică: Cu rezistenţă la substanţe chimice
  • Protecţie UV: Standard
  • Caracteristicile ramelor: Înclinaţia etrierului reglabilă
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MAXIM™
Marcarea lentilelor 2C-1,2 3M 1 FT
Acoperire optică Cu rezistenţă la substanţe chimice
Protecţie UV Standard
Caracteristicile ramelor Înclinaţia etrierului reglabilă
Material pentru lentile Policarbonat
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096215 CLEAR
Număr producător 7010045681

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie uşori cu strat de acoperire RAS nou, robust pentru o rezistenţă de cinci ori mai îndelungată la zgârieturi. Lentila îndoită asferică are un câmp de vizibilitate perfect, nedistorsionat, de 180°. Datorită braţelor scurte, plate, aceşti ochelari pot fi utilizaţi foarte uşor cu alte echipamente de protecţie personală, putând fi ajustaţi optim pentru orice formă a capului, mulţumită posibilităţilor de reglare.

Standard:

EN 166; EN 170