Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de protecţie contra căderii H-Design® cu clemă de prindere a cablului

Cod articol: 098120

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EN 363
Greutate 5,84 kg
Tip produs Set de siguranţă împotriva căderii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098120
Număr producător 1033777

Descriere

Execuţie:

Set Design H cu fixator de cablu − pentru lucrări la acoperişuri format din:
  • 1x ham de siguranţă design H cu chingă DuraFlex Gurtband Ref. 2 (Cod 098182).
  • 1x dispozitiv de frânare sincron 15 m (d = 12 mm).
  • 1x geană din plastic.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de mentenanţă şi lucrări la acoperişuri înclinate, precum şi la asigurarea scărilor.

Standard:

EN 363

Notă:

Produsele alcătuite preponderent din fibre chimice au durabilitate de max. 10 ani de la data fabricaţiei. O condiţie prealabilă reprezintă inspecţiile profesionale anuale (verificare vizuală). Sunt vizate toate curelele, dispozitivele de conectare, buclele alcătuite în principal din material textil (fibre chimice).