Execuţie:
Faţade cadru şi rafturi de depozitare cu profil T, negăurite.
Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor şi a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.
Capacitatea portantă maximă: 85 kg pe raft de depozitare.
Adâncime raft 300 mm: cuprinde până la 96 de dosare pe panou la o înălţime de 2300 mm.
Descriere:
Dimensiuni de montare:
Raft de bază: lungime nominală + 60 mm
Raft anexat: lungime nominală +6 mm
Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm
Lungime nesprijinită: max. 600 mm
Notă:
- Rafturile cu un raport înălţime/adâncime mai mare de 5:1 trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.
- Sistemele de fixare în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.