Şubler digital „Ultra Light”

Cod articol: 415542
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB

Descriere

Execuţie:

Şubler extrem de uşor. Riglă de măsurare din profil de aluminiu, tubular, rigiditate foarte mare datorită celor patru lame de oţel călite şi rectificate. Afişaj LCD foarte mare cu înălţimea cifrelor de 20 mm. Ciocuri interioare din oţel inoxidabil, călit, acoperite cu un strat de titan. Limitarea forţei constante de măsurare (7,5 − 11,5 N). Ştifturi cilindrice interschimbabile pentru măsurări interioare. Funcţii: Preset,  Max-/Min-, Delta, afişarea limitelor superioare şi inferioare de toleranţă.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 2 ştifturi pentru măsurări interioare la cioc.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948.
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături